| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025957 Herst.-Nr.: TB4014M55 EAN/GTIN: 4014486239157 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für Taper-Buchsen 14M 55 TB 40 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB4014M55 | Werksnummer: | 1647377 | Profil: | 14M | Breite netto mm: | 23,81 | Gewicht netto Kg: | 7,000000 | Gewicht brutto Kg: | 7,000000 | Innendurchmesser mm: | 41,28 | Aussendurchmesser mm: | 92,08 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,53* | € 70,91* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 54,57* | € 71,25* | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 66,25* | € 82,97* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 84,40* | € 105,87* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 147,58* | € 186,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|