| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025915 Herst.-Nr.: TB3814M40 EAN/GTIN: 4014486239096 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für Taper-Buchsen 14M 40 TB 38 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB3814M40 | Werksnummer: | 1513777 | Profil: | 14M | Breite netto mm: | 57,15 | Gewicht netto Kg: | 5,400000 | Gewicht brutto Kg: | 5,400000 | Innendurchmesser mm: | 152,40 | Aussendurchmesser mm: | 288,93 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,82* | € 52,70* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,24* | € 52,92* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 43,46* | € 55,67* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 62,21* | € 79,42* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,51* | € 137,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|