| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025839 Herst.-Nr.: TB3814M115 EAN/GTIN: 4014486239126 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für Taper-Buchsen 14M 115 TB 38 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB3814M115 | Werksnummer: | 1790473 | Profil: | 14M | Breite netto mm: | 16,51 | Gewicht netto Kg: | 8,400000 | Gewicht brutto Kg: | 8,400000 | Innendurchmesser mm: | 50,80 | Aussendurchmesser mm: | 82,93 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,57* | € 98,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 79,02* | € 99,12* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 95,29* | € 118,33* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 122,15* | € 150,92* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 212,16* | € 268,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|