| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025835 Herst.-Nr.: TB3014M115 EAN/GTIN: 4014486238969 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für Taper-Buchsen 14M 115 TB 30 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB3014M115 | Werksnummer: | 1568999 | Profil: | 14M | Breite netto mm: | 15,75 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Innendurchmesser mm: | 45,24 | Aussendurchmesser mm: | 73,43 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,39* | € 70,91* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 54,65* | € 71,22* | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 66,35* | € 82,45* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 84,95* | € 105,57* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 147,60* | € 186,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|