| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025833 Herst.-Nr.: TB2814M115 EAN/GTIN: 4014486238884 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für Taper-Buchsen 14M 115 TB 28 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB2814M115 | Werksnummer: | 1661539 | Profil: | 14M | Breite netto mm: | 15,88 | Gewicht netto Kg: | 3,770000 | Gewicht brutto Kg: | 3,770000 | Innendurchmesser mm: | 95,25 | Aussendurchmesser mm: | 128,59 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,43* | € 58,06* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,44* | € 58,33* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 53,98* | € 68,10* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 69,13* | € 86,86* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,24* | € 153,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|