| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025800 Herst.-Nr.: 1310-28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1310-28 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 1310-28 | Werksnummer: | 1582856 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 21,43 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | Innendurchmesser mm: | 82,55 | Aussendurchmesser mm: | 115,89 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 4,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,74* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,65* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|