| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025776 Herst.-Nr.: 1215-19 EAN/GTIN: 4014486251845 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1215-19 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 1215-19 | Werksnummer: | 1788124 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 24,00 | Gewicht netto Kg: | 0,370000 | Gewicht brutto Kg: | 0,370000 | Innendurchmesser mm: | 85,00 | Aussendurchmesser mm: | 130,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,87* | € 4,29* | | | | | | 13 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 3,65* | € 4,44* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,09* | € 4,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,08* | € 6,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,74* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|