Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1108-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1108-22
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1108-22
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1108-22
Artikel-Nr.:
     1955B-2000025733
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1108-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1108-22 Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Größen und Bohrungsdurchmesser 1008 - 5050 10 - 125 mm 1008 - 5050 3/8 - 5 in
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
1108-22
Werksnummer:
1521201
Profil:
TB METR
Breite netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Innendurchmesser mm:
50,80
Aussendurchmesser mm:
82,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Taperbuchse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 2,61*
Lager 1955
150
1
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,89*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,15*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,18*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.