Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 6 PK 850 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 6 PK 850 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 6 PK 850 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 6 PK 850 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000024188
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PK850
EAN/GTIN:
     4014486360882
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 6 PK 850 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6PK850
Werksnummer:
6 PK 850
Breite netto mm:
36,50
Gewicht netto Kg:
0,117000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,24*
€ 19,15*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,44*
€ 19,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.