Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 6 PK 780 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 6 PK 780 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 6 PK 780 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 6 PK 780 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000024182
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PK780OP007I00RBK
EAN/GTIN:
     4014486360875
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 6 PK 780 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6PK780OP007I00RBK
Werksnummer:
1542056
Breite netto mm:
30,20
Gewicht netto Kg:
0,108000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 13,09*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,28*
€ 15,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.