Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 6 PK 1920 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 6 PK 1920 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 6 PK 1920 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 6 PK 1920 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000024107
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PK1920OP007I00RBK
EAN/GTIN:
     4014486361667
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 6 PK 1920 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6PK1920OP007I00RBK
Werksnummer:
1798352
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,265000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 18,32*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,68*
€ 21,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.