Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 3 PK 960 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 3 PK 960 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 3 PK 960 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 3 PK 960 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023727
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3PK960OP007I00RBK
EAN/GTIN:
     4014486330182
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 3 PK 960 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3PK960OP007I00RBK
Werksnummer:
1580579
Breite netto mm:
96,00
Gewicht netto Kg:
0,066000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Innendurchmesser mm:
150,00
Aussendurchmesser mm:
270,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,45*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.