Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 3 PK 913 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 3 PK 913 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 3 PK 913 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 3 PK 913 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023724
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3PK913OP007I00RBK
EAN/GTIN:
     4014486330175
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 3 PK 913 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3PK913OP007I00RBK
Werksnummer:
1612947
Breite netto mm:
96,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Innendurchmesser mm:
150,00
Aussendurchmesser mm:
270,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,34*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 8,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.