Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RBK 3 PK 800 KFZ-Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RBK 3 PK 800 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 3 PK 800 KFZ-Keilrippenriemen
optibelt RBK 3 PK 800 KFZ-Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023713
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3PK800OP002G00RBK
EAN/GTIN:
     4014486330434
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ
optibelt RBK 3 PK 800 KFZ-Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3PK800OP002G00RBK
Werksnummer:
1653716
Breite netto mm:
88,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Innendurchmesser mm:
140,00
Aussendurchmesser mm:
250,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 11,95*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,41*
€ 13,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.