Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt TRUCK POWER KBX 2-AVX 10 x 1475 TM Kraftbänder - flankenoffen, verzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt TRUCK POWER KBX 2-AVX 10 x 1475 TM Kraftbänder - flankenoffen, verzahnt
optibelt TRUCK POWER KBX 2-AVX 10 x 1475 TM Kraftbänder - flankenoffen, verzahnt
optibelt TRUCK POWER KBX 2-AVX 10 x 1475 TM Kraftbänder - flankenoffen, verzahnt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023629
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-AVX101475TP004A00TP
EAN/GTIN:
     4014486358353
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband spb
kraftband optibelt
optibelt TRUCK POWER KBX 2-AVX 10 x 1475 TM Kraftbänder - flankenoffen, verzahnt Optibelt TRUCK POWER KBX sind kompakte Antriebselemente mit Einbandcharakteristik Sie werden bei langen Achsabständen, großen Leistungen und starken Schwingungen eingesetzt, z. B. bei Luftpressern, Klimakompressoren, Lüftern oder Dieselmotoren. Fahrzeughersteller können sich auf optibelt KBX mit ihrer rissbeständigen, quersteifigen Deckplatte oder ihrem präzisionsgeschliffenen Riemenunterbau verlassen. Profile und Längen 2-AVX 10 1175-1775 mm 2-AVX 13 1015-2490 mm 2-AVP 13 2069-2516 mm 3-AVX 2350 mm 2-XPB 1230-2500 mm 2-SPB 2000-2360 mm 3-SPB 2100 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2-AVX101475TP004A00TP
Werksnummer:
1790921
Breite netto mm:
52,40
Gewicht netto Kg:
0,295000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Innendurchmesser mm:
90,00
Aussendurchmesser mm:
160,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 48,27*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 36,33*
€ 49,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.