| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000023192 Herst.-Nr.: 8PL2134RB EAN/GTIN: 4014486134292 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 8 PL 2134 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 8PL2134RB | Werksnummer: | 1931979 | Profil: | 8PL | Breite netto mm: | 17,00 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Innendurchmesser mm: | 15,00 | Aussendurchmesser mm: | 42,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,51* | € 90,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,61* | € 91,37* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 94,44* | € 134,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,80* | € 138,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|