| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000022884 Herst.-Nr.: 10PK2255RB EAN/GTIN: 4014486217513 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 10 PK 2255 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 10PK2255RB | Werksnummer: | 1920357 | Profil: | 10PK | Breite netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,519000 | Gewicht brutto Kg: | 0,519000 | Innendurchmesser mm: | 75,00 | Aussendurchmesser mm: | 160,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,72* | € 82,14* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 81,27* | € 117,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|