Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 10 PK 730 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PK 730 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PK 730 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PK 730 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022830
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PK730RB
EAN/GTIN:
     4014486216974
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PK 730 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PK730RB
Werksnummer:
1843470
Profil:
10PK
Gewicht netto Kg:
0,168000
Gewicht brutto Kg:
0,168000
Innendurchmesser mm:
0,00
Aussendurchmesser mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 31,75*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,46*
€ 35,06*
1
€ 4,95*
ab € 31,6265*
€ 42,8765*
1
€ 8,95*
ab € 37,06*
€ 52,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.