Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 9 PK 2170 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 9 PK 2170 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PK 2170 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PK 2170 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022820
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     9PK2170RB
EAN/GTIN:
     4014486214994
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 9 PK 2170 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
9PK2170RB
Werksnummer:
1627520
Profil:
9PK
Breite netto mm:
48,00
Gewicht netto Kg:
0,449000
Gewicht brutto Kg:
0,449000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
140,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 68,11*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 54,38*
€ 71,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.