Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 9 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 9 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022819
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     9PK2145RB
EAN/GTIN:
     4014486214987
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 9 PK 2145 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
9PK2145RB
Werksnummer:
1944980
Profil:
9PK
Breite netto mm:
48,00
Gewicht netto Kg:
0,444000
Gewicht brutto Kg:
0,444000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
140,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 67,83*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,64*
€ 70,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.