Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PK 1560 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PK 1560 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PK 1560 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PK 1560 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022742
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PK1560RB
EAN/GTIN:
     4014486133769
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PK 1560 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PK1560RB
Werksnummer:
1639698
Profil:
8PK
Breite netto mm:
36,00
Gewicht netto Kg:
0,287000
Gewicht brutto Kg:
0,287000
Innendurchmesser mm:
45,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 38,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,66*
€ 41,16*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,20*
€ 47,16*
1
€ 4,95*
ab € 43,6105*
€ 58,6705*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.