| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000022656 Herst.-Nr.: 7PK962RB EAN/GTIN: 4014486128864 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 7 PK 962 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 7PK962RB | Werksnummer: | 1775138 | Profil: | 7PK | Breite netto mm: | 86,00 | Gewicht netto Kg: | 0,155000 | Gewicht brutto Kg: | 0,155000 | Innendurchmesser mm: | 180,00 | Aussendurchmesser mm: | 320,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,80* | € 28,64* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,03* | € 31,78* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,47* | € 34,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,764* | € 38,754* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,21* | € 49,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|