Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 5 PK 775 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PK 775 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 775 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 775 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022521
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PK775RB
EAN/GTIN:
     4014486120301
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PK 775 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PK775RB
Werksnummer:
1996577
Profil:
5PK
Breite netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
0,089000
Gewicht brutto Kg:
0,089000
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,70*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 19,32*
1
€ 4,95*
ab € 16,806*
€ 24,096*
1
€ 5,90*
ab € 17,76*
€ 30,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.