Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 5 PK 698 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PK 698 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 698 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PK 698 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022519
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PK698RB
EAN/GTIN:
     4014486120288
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PK 698 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PK698RB
Werksnummer:
1852043
Profil:
5PK
Breite netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 15,45*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,27*
€ 17,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.