Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 3 PK 890 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 3 PK 890 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PK 890 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PK 890 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022403
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3PK890RB
EAN/GTIN:
     4014486111712
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 3 PK 890 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
3PK890RB
Werksnummer:
1912497
Profil:
3PK
Breite netto mm:
31,00
Gewicht netto Kg:
0,061000
Gewicht brutto Kg:
0,061000
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
125,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 11,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 13,08*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,18*
€ 13,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.