| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000022127 Herst.-Nr.: 8PJ483RB EAN/GTIN: 4014486132755 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 8 PJ 483 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 8PJ483RB | Werksnummer: | 1773254 | Profil: | 8PJ | Breite netto mm: | 23,00 | Gewicht netto Kg: | 0,035000 | Gewicht brutto Kg: | 0,035000 | Innendurchmesser mm: | 45,00 | Aussendurchmesser mm: | 85,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,91* | € 14,30* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 10,50* | € 15,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,8015* | € 16,8815* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 18,43* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,79* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|