| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000021889 Herst.-Nr.: 4PJ1752RB EAN/GTIN: 4014486115277 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 4 PJ 1752 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 4PJ1752RB | Werksnummer: | 1522016 | Profil: | 4PJ | Breite netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,063000 | Gewicht brutto Kg: | 0,063000 | Innendurchmesser mm: | 55,00 | Aussendurchmesser mm: | 65,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,85* | € 11,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,99* | € 13,09* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,0195* | € 15,9895* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,72* | € 20,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|