Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 4 PJ 1316 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 4 PJ 1316 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PJ 1316 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PJ 1316 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000021876
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PJ1316RB
EAN/GTIN:
     4014486115147
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 4 PJ 1316 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4PJ1316RB
Werksnummer:
1894369
Profil:
4PJ
Breite netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,047000
Gewicht brutto Kg:
0,047000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
58,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,13*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,45*
€ 10,91*
1
€ 4,95*
ab € 9,161*
€ 13,351*
1
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 17,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.