| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000021785 Herst.-Nr.: 3PJ914RB EAN/GTIN: 4014486111118 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 3 PJ 914 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 3PJ914RB | Werksnummer: | 1969368 | Profil: | 3PJ | Breite netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,025000 | Gewicht brutto Kg: | 0,025000 | Innendurchmesser mm: | 240,00 | Aussendurchmesser mm: | 265,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,67* | € 6,99* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,5135* | € 8,0435* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,00* | € 10,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|