| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000021776 Herst.-Nr.: 3PJ610RB EAN/GTIN: 4014486111033 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 3 PJ 610 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 3PJ610RB | Werksnummer: | 1562861 | Profil: | 3PJ | Breite netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,016000 | Gewicht brutto Kg: | 0,016000 | Innendurchmesser mm: | 220,00 | Aussendurchmesser mm: | 240,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,82* | € 5,62* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 4,25* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,808* | € 7,038* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,84* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|