Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt KB 4-SPZ 1500 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB 4-SPZ 1500 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 4-SPZ 1500 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 4-SPZ 1500 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000019164
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4-SPZ1500
EAN/GTIN:
     4014486199178
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband spz
kraftband optibelt
optibelt KB 4-SPZ 1500 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB SK Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. -Einbandcharakteristik -hervorragende Biegewilligkeit -günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen -Kupplungseigenschaft
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4-SPZ1500
Werksnummer:
1581897
Profil:
4-SPZ
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schmalkeilriemen
Ausfuehrung:
SPZ
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 91,46*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 73,19*
€ 94,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.