Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RED POWER 3 SPC 9000 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RED POWER 3 SPC 9000 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen
optibelt RED POWER 3 SPC 9000 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen
optibelt RED POWER 3 SPC 9000 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000000611
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPC9000RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
optibelt RED POWER 3 SPC 9000 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 S=C Plus Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%.Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe. Profile und Längen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
SPC9000RP
Werksnummer:
1633376
Profil:
SPC
Gewicht netto Kg:
3,393000
Gewicht brutto Kg:
3,393000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schmalkeilriemen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 262,71*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,68*
€ 266,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 247,23*
€ 273,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,95*
€ 273,11*
Lager 1955
59
€ 5,99*
ab € 265,14*
€ 294,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.