| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000000609 Herst.-Nr.: SPC8000RP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| optibelt RED POWER 3 SPC 8000 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 S=C Plus Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%.Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe. Profile und Längen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | SPC8000RP | Werksnummer: | 1770906 | Profil: | SPC | Gewicht netto Kg: | 3,016000 | Gewicht brutto Kg: | 3,016000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schmalkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 208,63* | € 231,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,19* | € 235,04* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,71* | € 241,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,15* | € 241,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 235,60* | € 260,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|