| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000000576 Herst.-Nr.: SPB5000RP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| optibelt RED POWER 3 SPB 5000 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 S=C Plus Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%.Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe. Profile und Längen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | SPB5000RP | Werksnummer: | 1539201 | Profil: | SPB | Gewicht netto Kg: | 0,975000 | Gewicht brutto Kg: | 0,975000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schmalkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 80,15* | € 93,05* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,55* | € 95,58* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 83,25* | € 95,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 87,82* | € 100,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 86,81* | € 101,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|