| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000000513 Herst.-Nr.: SPA2232RP EAN/GTIN: 4014486077728 |
| |
|
| | |
| optibelt RED POWER 3 SPA 2232 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 S=C Plus Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%.Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe. Profile und Längen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | SPA2232RP | Werksnummer: | 1588470 | Profil: | SPA | Gewicht netto Kg: | 0,275000 | Gewicht brutto Kg: | 0,275000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schmalkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,625* | € 27,635* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,43* | € 28,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,32* | € 30,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,88* | € 31,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,83* | € 33,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|