| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000000419 Herst.-Nr.: SPZ1312RP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| optibelt RED POWER 3 SPZ 1312 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 S=C Plus Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%.Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe. Profile und Längen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | SPZ1312RP | Werksnummer: | 1783027 | Profil: | SPZ | Gewicht netto Kg: | 0,097000 | Gewicht brutto Kg: | 0,097000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schmalkeilriemen | Ausfuehrung: | SPZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 9,05* | € 10,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,1825* | € 12,6625* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,25* | € 14,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,60* | € 14,63* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,98* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|