| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000000047 Herst.-Nr.: SPZ1202 EAN/GTIN: 4014486080407 |
| |
|
| | |
| optibelt SK SPZ 1202 Schmalkeilriemen Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite wie z.B. das Profil SPB und das Profil B/17.Der ummantelte Schmalkeilriemen hat die Eigenschaften des hervorragenden optibelt S=C Plus mit einem Wirkungsgrad von annähernd 97% und kann ohne weitere Messungen im Satz verwendet werden Profile und LängenSPZ 487 - 3550 mmSPA 732 - 4500 mmSPB 1250 - 8000 mmSPC 2000 - 12500 mm3V/9N 25 - 140 in / 635 - 3556 mm5V/15N 53 - 355 in / 1270 - 9017 mm8V/25N 100 - 500 in / 2540 - 1270 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | SPZ1202 | Werksnummer: | 1728794 | Profil: | SPZ | Gewicht netto Kg: | 0,089000 | Gewicht brutto Kg: | 0,089000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schmalkeilriemen | Ausfuehrung: | SPZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,80* | € 8,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,79* | € 9,69* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,82* | € 9,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,85* | € 9,77* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,04* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|