Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 901461 Einlegesohle CNX Safety WIDE Funktionell, sicher, atm Gr. 9.0 / 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 901461 Einlegesohle CNX Safety WIDE Funktionell, sicher, atm Gr. 9.0 / 43
HAIX 901461 Einlegesohle CNX Safety WIDE Funktionell, sicher, atm Gr. 9.0 / 43
HAIX 901461 Einlegesohle CNX Safety WIDE Funktionell, sicher, atm Gr. 9.0 / 43
Artikel-Nr.:
     1955-4040119221
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     861461-9.0 / 43
EAN/GTIN:
     4044465384585
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
©Fotos: HAIX

Obere Schicht:
100 % Polyester-Gewebe zur Feuchtigkeitsverteilung. Die Verteilung der Fußfeuchtigkeit auf diesen Fasern führt zu einem schnelleren Feuchtigkeitsabtransport und Trocknungseffekt.

Mittlere Schicht:
Feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich. Drei verschiedenen Dicken = drei verschiedenen Weiten. (siehe Kasten*)

Untere Schicht:
Halbschale mit stärkerem Schaum aus Polyurethan zur Stabilisierung des Fersenbereichs.

Perfect-fit:
Markierung für die Überprüfung der korrekt gewählten Schuhgröße.

Sonstiges:
Lüftungskanäle auf der Unterseite bewirken eine bessere Durchlüftung bei der Bewegung. Fuß-Unterstützung durch eine spezielle Einlagengestaltung im Gelenk und Fersenbereich. Durchzugskanal für das Fazienband. Waschbar bei 30°C und antistatische Ausführung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861461-9.0 / 43
Werksnummer:
861461-9.0 / 43
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9.0 / 43
Produktart:
Einlegesohle
Weitere Suchbegriffe: haix einlegesohle, einlegesohle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 9,21*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 9,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.