Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Gr. 10.0 / 45 100302 AIRPOWER® C7 Sportlicher Dienst- und Freizeitschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Gr. 10.0 / 45 100302 AIRPOWER® C7 Sportlicher Dienst- und Freizeitschuh
HAIX Gr. 10.0 / 45 100302 AIRPOWER® C7 Sportlicher Dienst- und Freizeitschuh
HAIX Gr. 10.0 / 45 100302 AIRPOWER® C7 Sportlicher Dienst- und Freizeitschuh
Artikel-Nr.:
     1955-4040118039
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     860302-10.0 / 45
EAN/GTIN:
     4044465127571
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Geschmeidiges Anilinleder, hydrophobiert, durch spezielle Gerbungsmethoden hoch atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 1,8 – 2,0 mm dick

Innenfutter:
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen

Vliesbrandsohle:
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Fußbett:
Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Sohle:
TPU/PU Sohle mit robustem Straßenprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20347:2012

HAIX® AS System:
Arch Support System; Optimale Fußunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten; Gute Fußführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich, dadurch noch mehr Bequemlichkeit im komfortablen breiten Vorfußbereich

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberledersdurch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

Sonstiges:
antistatisch

Zertifizierung:
CE EN ISO 20347:2012 O2 CI WR FO SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
860302-10.0 / 45
Werksnummer:
860302-10.0 / 45
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,986000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10.0 / 45
Produktart:
Freizeitschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,26*
€ 122,32*
€ 4,90*
ab € 94,97*
€ 124,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 130,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,32*
€ 145,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,22*
€ 141,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,00*
€ 135,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,87*
€ 124,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,26*
€ 113,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.