Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 203101 RANGER GSG9-S 2.0 Robuster Einsatzstiefel Polizei Gr. 10.5 / 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 203101 RANGER GSG9-S 2.0 Robuster Einsatzstiefel Polizei Gr. 10.5 / 45
HAIX 203101 RANGER GSG9-S 2.0 Robuster Einsatzstiefel Polizei Gr. 10.5 / 45
HAIX 203101 RANGER GSG9-S 2.0 Robuster Einsatzstiefel Polizei Gr. 10.5 / 45
Artikel-Nr.:
     1955-4040117864
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     860310-10.5 / 45
EAN/GTIN:
     4044465160288
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm2/h), 1,8 – 2,0 mm dick

Innenfutter:
3-Lagen CROSSTECH® Laminat Technologie, wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außen-bereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körper-flüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.

Fußbett:
Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar.

Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, metallfreie, durchtrittshemmende Sohleneinlage

Sohle:
Gummi/PU Sohle mit einem Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Die Gummischalensohle mit dem MSL System (Micro-Soft-Light-System) ausgerüstet, dadurch extreme Gewichtseinsparung, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20347:2012

HAIX® Climate System:
HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss

HAIX® MSL System:
MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

Sonstiges:
Sehr gut geeignet für „Fast Roping“ durch geschlossenes Schnürsystem, Zweizonenschnürung

Zertifizierung:
CE EN 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
860310-10.5 / 45
Werksnummer:
860310-10.5 / 45
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10.5 / 45
Produktart:
Einsatzstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.