Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenwarnschutzjacke Gr. XXL LeiKaTex® nach EN ISO 20471+ EN 343 neongelb /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pilotenwarnschutzjacke Gr. XXL LeiKaTex® nach EN ISO 20471+ EN 343 neongelb /
Pilotenwarnschutzjacke Gr. XXL LeiKaTex® nach EN ISO 20471+ EN 343 neongelb /
Artikel-Nr.:
     1955-4040116577
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480730-XXL
EAN/GTIN:
     4041095807347
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotenjacke mit Reflexstreifen

• eingerollte Kapuze
• angenehmer Fleecebesatz im Kragen
• viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen
• Ärmel mit Strickbund
• abgedeckter Reißverschluss
• Außenstoff: 100 % Oxford-Nylon / innen PU-beschichtet
• Futter: 100 % Polyester
• Füllung: 100 % Polyesterwatte
• Farbe: neongelb/marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480730-XXL
Werksnummer:
480730-XXL
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XXL
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Pilotenwarnschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,62*
€ 406,5278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,08*
€ 402,3152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,86*
€ 372,3034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,41*
€ 359,8679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,22*
€ 328,7018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.