Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. XXXXL LeiKaTex® Pilotenwarnschutzjacke nach EN ISO 20471 +EN 343 warnoran


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gr. XXXXL LeiKaTex® Pilotenwarnschutzjacke nach EN ISO 20471 +EN 343 warnoran
Artikel-Nr.:
     1955-4040116526
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480720-XXXXL
EAN/GTIN:
     4041095807262
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotenjacke mit Reflexstreifen

• eingerollte Kapuze
• angenehmer Fleecebesatz im Kragen
• viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen
• Ärmel mit Strickbund
• abgedeckter Reißverschluss
• Außenstoff: 100 % Oxford-Nylon / innen PU-beschichtet
• Futter: 100 % Polyester
• Füllung: 100 % Polyesterwatte
• Farbe: warnorange/marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480720-XXXXL
Werksnummer:
480720-XXXXL
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
XXXXL
Norm:
EN ISO 20471 +EN 343
Produktart:
Pilotenwarnschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,79*
€ 412,6801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,11*
€ 404,7309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,29*
€ 374,0051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,46*
€ 362,3074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,96*
€ 334,3424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.