Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. S LeiKaTex® Pilotenwarnschutzjacke nach EN ISO 20471 +EN 343 warnorange /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gr. S LeiKaTex® Pilotenwarnschutzjacke nach EN ISO 20471 +EN 343 warnorange /
Gr. S LeiKaTex® Pilotenwarnschutzjacke nach EN ISO 20471 +EN 343 warnorange /
Artikel-Nr.:
     1955-4040115011
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480960-S
EAN/GTIN:
     4041095003220
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
• Reflexbiese und farbige Einsätze
• wind- und wasserdicht
• weicher Fleecekragen
• einrollbare Kapuze
• zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• aufgesetzte Brusttaschen mit Stifttasche
• eine abgedeckte, innenliegende Tasche mit Reißverschluss
• zusätzliche Handytasche innen
• weitere geräumige Innentasche
• austrennbares Polyacryl-Innenfutter
• Kinnschutz
• abgedeckter 2-Wege-Reißverschluss
• Außenstoff: 100 % Polyester-Twill mit PU-Beschichtung
• Wassersäule: 5.000 mm
• Atmungsaktivität: 5.000 mvp
• Füllung: 100 % Polyesterwatte
• Futter: 100 % Polyester
• Farbe: warnorange / schwarz
• EN 20471 Klasse 3 / EN 343 Klasse 3/3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480960-S
Werksnummer:
480960-S
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
S
Norm:
EN ISO 20471 +EN 343
Produktart:
Pilotenwarnschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 541,04*
€ 643,8376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,13*
€ 617,7647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 491,17*
€ 584,4923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 475,80*
€ 566,202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,51*
€ 540,8669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.