Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KING´S EuroWinter 53762-408 Gr. 44 Schnürstiefel S3 CI SRC Leder, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KING´S EuroWinter 53762-408 Gr. 44 Schnürstiefel S3 CI SRC Leder, schwarz
KING´S EuroWinter 53762-408 Gr. 44 Schnürstiefel S3 CI SRC Leder, schwarz
KING´S EuroWinter 53762-408 Gr. 44 Schnürstiefel S3 CI SRC Leder, schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-4040108959
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     53762-408-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel
schnürstiefel s3 größe 44
schnürstiefel schwarz
KING´S EuroWinter 53762-408 Gr. 44 Schnürstiefel S3 CI SRC Leder, schwarz Schnürstiefel S3 CI SRC. Bequeme, extrabreite Passform. Stahlzwischensohle.Norm: EN ISO 20345 S3 CIObermaterial: LederFuttermaterial: Wärmendes Vlies-Innenfutter Laufsohle: PU-PUFarbe: Schwarz Ausführung: Zehenschutz: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
53762-408-44
Werksnummer:
7420660444
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Weitere Suchbegriffe: schnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,85*
€ 117,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,32*
€ 115,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,57*
€ 111,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,66*
€ 106,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,18*
€ 91,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.