Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9507341 2 xenova® Stiefel S3 95073 schwarz, rot Weite 12 Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 9507341 2 xenova® Stiefel S3 95073 schwarz, rot Weite 12 Größe 41
Uvex 9507341 2 xenova® Stiefel S3 95073 schwarz, rot Weite 12 Größe 41
Uvex 9507341 2 xenova® Stiefel S3 95073 schwarz, rot Weite 12 Größe 41
Artikel-Nr.:
     1955-4040100320
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9507341
EAN/GTIN:
     4031101755335
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
UVEX Arbeitsschutz 9507341 Stiefel 95073 S3 Gr.41 PUR-Sohle W12 Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem und zwei Schnürhakenpaare Schutz-Merkmale Sicherheitsstiefel erfüllen ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften sehr gute Dämpfung sehr guter Tragekomfort, dank neu entwickelter Leisten und klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterter Schaftabschluss Einsatzgebiete mittlere Anwendungen Erhältliche Varianten 95071: Weite 10 95072: Weite 11 95073: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9507341
Werksnummer:
9507341
Gewicht netto Kg:
1,295000
Gewicht brutto Kg:
1,295000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,40*
€ 98,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,53*
€ 98,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,10*
€ 101,37*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 81,32*
€ 103,13*
7 Tage
1027
€ 5,50*
ab € 87,23*
€ 108,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,13*
€ 122,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,63*
€ 119,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,02*
€ 107,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,32*
€ 96,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 11,76*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9599545
ab € 5,75*
Zubehör
uvex
9599916
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.