Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8469745 1 business Halbschuhe S2 84697 grau Weite 10 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8469745 1 business Halbschuhe S2 84697 grau Weite 10 Größe 45
Uvex 8469745 1 business Halbschuhe S2 84697 grau Weite 10 Größe 45
Uvex 8469745 1 business Halbschuhe S2 84697 grau Weite 10 Größe 45
Artikel-Nr.:
     1955-4040098531
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8469745
EAN/GTIN:
     4031101791364
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 8469745 Halbschuh 84697 S2 Gr.45 PUR-Sohle W10 Ob im Büro oder in der Werkhalle - die lässigen uvex 1 business Sicherheitshalbschuhe lassen sich sowohl zur Chino, Anzug- als auch zur Arbeitshose stilvoll kombinieren. Nach außen hin erscheinen die uvex 1 business Schnürschuhe aus grauem Mikrovelours im klassischen Look. Die hellgrauen Schnürsenkel, die raffinierten Ziernähte in Hellblau und die markante Sohlennaht verleihen den Schnürschuhen zudem moderne Details. Die Sicherheitshalbschuhe sehen gut aus und schützen zudem zuverlässig vor Risiken am Arbeitsplatz. Die neue, besonders breite Stahlkappe sichert Zehen vor herabfallenden Gegenständen und Stößen ab. Die SRC-Laufsohle aus Polyurethan verhindert rutschen auf feuchten Keramikfliesen und Stahlböden. Dazu kommt die innovative uvex climazone Technologie, die übermäßiges Schwitzen in den Sicherheitshalbschuhen verhindert. So sind die smarten Schnürschuhe die idealen Begleiter für aktive Männer, die zwischen Büro und Werkhalle pendeln und dabei auf Style, Sicherheit und Komfort gleichermaßen Wert legen. Allgemeine Merkmale moderner, besonders leichter und flexibler Sicherheitshalbschuh Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Schutz-Merkmale Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm robuste, besonders breite Stahlzehenkappe für besten Tragekomfort ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale klimaoptimierte, atmungsaktive Materialien angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung Einsatzgebiete leichte Anwendung erhältliche Varianten 84697: Weite 10 84698: Weite 11 84699: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8469745
Werksnummer:
8469745
Gewicht netto Kg:
1,243000
Gewicht brutto Kg:
1,243000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,59*
€ 95,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,53*
€ 95,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,52*
€ 97,89*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 78,25*
€ 99,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,27*
€ 104,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,58*
€ 118,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,06*
€ 115,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,65*
€ 106,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,86*
€ 103,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,25*
€ 93,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9515745
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9515845
ab € 9,67*
Zubehör
uvex
9515945
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9599799
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.