| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040090328 Herst.-Nr.: B-12217-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MAKITA B-12217-10 Trennscheibe 115x1mm INOX (10) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-12217-10 | Werksnummer: | B-12217-10 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 14,00 | Gewicht netto Kg: | 0,305000 | Gewicht brutto Kg: | 0,305000 | Ursprungsland: | TH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe 115x1mm INOX (10) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 2,032* | € 3,004* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,00* | € 12,19* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,83* | € 12,97* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 13,70* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,29* | € 13,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|