Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 061545 Absauganlage UNI 2.0 RE - 400 V + Arm 3 m SCHWEISSZUBEHÖR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 061545 Absauganlage UNI 2.0 RE - 400 V + Arm 3 m SCHWEISSZUBEHÖR
GYS 061545 Absauganlage UNI 2.0 RE - 400 V + Arm 3 m SCHWEISSZUBEHÖR
GYS 061545 Absauganlage UNI 2.0 RE - 400 V + Arm 3 m SCHWEISSZUBEHÖR
Artikel-Nr.:
     1955-4040025054
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     061545
EAN/GTIN:
     3154020061545
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
absauganlage
GYS 061545 Absauganlage UNI 2.0 RE - 400 V + Arm 3 m SCHWEISSZUBEHÖR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
061545
Werksnummer:
061545
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.379,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.481,63*
€ 4.143,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.460,86*
€ 4.118,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.403,61*
€ 4.050,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.379,67*
€ 4.021,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.