Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 806041 Riley Fresh S1P ESD Sicherheitssandale Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
LeMaitre 806041 Riley Fresh S1P ESD Sicherheitssandale Gr. 41
LeMaitre 806041 Riley Fresh S1P ESD Sicherheitssandale Gr. 41
LeMaitre 806041 Riley Fresh S1P ESD Sicherheitssandale Gr. 41
Artikel-Nr.:
     1955-4039987399
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     806041
EAN/GTIN:
     3237154267417
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LeMaitre 806041 Riley Fresh S1P ESD Sicherheitssandale aus weicher, Mikrofaser mit Mesh-Innenfutter, Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
806041
Werksnummer:
806041
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
Unbekannt
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/rot
Groesse:
41
Norm:
S1P
Material:
Mikrofaser
Produktart:
Sandale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 46,11*
€ 60,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,18*
€ 71,72*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 55,49*
€ 72,25*
12 Tage
1
€ 4,99*
ab € 69,62*
€ 89,58*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,40*
€ 90,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,58*
€ 72,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,02*
€ 71,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,55*
€ 61,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.