Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039977573 Herst.-Nr.: AT.J10 EAN/GTIN: 3662424094644 |
| |
|
| | |
| Facom AT.J10 Schraubendreher PROTWIST Set 10-tlg Schraubendreher PROTWIST, Pozidrive, Satz, 10-teilig Wärmebehandlung auf der Linie: + 50% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit. Werkstoff des Griffes: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit. Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger. Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment. Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit. Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AT.J10 | Werksnummer: | AT.J10 | Gewicht netto Kg: | 1,218000 | Gewicht brutto Kg: | 1,218000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,90* | € 76,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,26* | € 84,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,01* | € 84,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,76* | € 87,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,30* | € 91,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|